| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-55181590 Herst.-Nr.: 7512341210 EAN/GTIN: 4004158035101 |
| |
|
| | |
| Unsere praktische Backform für köstliche französische Snacks: die Tarte-Backform. Die stabilen Einweg-Backförmchen lassen sich direkt aufs Backblech stellen - ohne Einfetten. Sie sind nicht nur backfest, sondern auch gefrierfest. Je nach Anlass bunt designt oder in schlichtem Weiß, können die Tarte-Förmchen auch direkt auf dem Teller serviert werden. Und natürlich auf schönen Party-Buffets. Erhältlich in verschiedenen Farben und Designs. Weitere Informationen: Merkmale | Form | Rund | | frostsicher bis zu | -40 °C | | Tiefkühlgeeignet | Ja | | Temperatur (max) | 200 °C | | Material | Karton | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 20 mm | | Backformdurchmesser | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Obstbodenform, Obstform, Obstkuchenform, Obsttortenform, Quiche-Form, Quicheform, Tarte-Form, Tarteform, Tortelett-Form, Tortelett-Förmchen, Tortelettform, Tortelettförmchen, backform 7,5cm, obstbodenform |
| | |
| |