Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 24720-56 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 650 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 24720-56 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 650 W Rot
Russell Hobbs 24720-56 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 650 W Rot
Russell Hobbs 24720-56 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 650 W Rot
Russell Hobbs 24720-56 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 650 W Rot
Russell Hobbs 24720-56 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 650 W Rot
Russell Hobbs 24720-56 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 650 W Rot
Russell Hobbs 24720-56 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 650 W Rot
Russell Hobbs 24720-56 Mixer 1,5 l Tischplatten-Mixer 650 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-55007032
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     24720-56
EAN/GTIN:
     4008496942299
Suchbegriffe:
Standmixer
russell hobbs standmixer
standmixer
Die Horizon Speisenzubereitungsserie kombiniert hochwertigen weißen Kunststoff mit schwarzen Applikationen. Das klassische Design und die leistungsstarke Ausstattung machen die Küchengeräte dieser Serie zu einem Muss für jede Küche.

Ausgestattet mit zwei Geschwindigkeitsstufen und einer Impuls-/Ice-Crush-Funktion eignet sich der 650 Watt starke Horizon Glas-Standmixer für die Zubereitung von Shakes, Suppen und Smoothies. Dabei sorgen 22.000 Umdrehungen pro Minute gemeinsam mit dem 0,9 PS-Motor für cremige Ergebnisse. Besonders praktisch: Durch die Einfüllöffnung im Deckel des 1,5 l fassenden Glasbehälters können Zutaten sogar während des Mixens problemlos hinzugefügt werden. Eine Sicherheitsverriegelung am Sockel garantiert, dass das Gerät nur genutzt werden kann, wenn der spülmaschinengeeignete Glasbehälter korrekt einrastet und die Anti-Rutsch-Füße gewährleisten zudem einen sicheren Stand. Nach dem Gebrauch lässt sich das 4-flügelige Edelstahlmesser für eine einfache Reinigung herausnehmen.

Geschwindigkeitsstufen
Der Horizon Glas-Standmixer verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen und eine Impuls-/Ice-Crush-Funktion. Dank der Ice-Crush-Funktion ist das Zerkleinern von Eiswürfeln für einen erfrischenden Cocktailgenuss problemlos möglich.

Schnelles & effizientes Mixen
Die 4-flügelige Messereinheit aus Edelstahl ermöglicht ein schnelles und effizientes Mixen mit bis zu 22.000 Umdrehungen pro Minute. Für eine einfache Reinigung kann die Messereinheit herausgenommen werden.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Rot
Entfernbare Schüssel
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Klingen
4
Material
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
22000 RPM
Sperren
Ja
Energie
Leistung
650 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.