Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritter nova 1 Schneidemaschine Elektro 65 W Grau Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritter nova 1 Schneidemaschine Elektro 65 W Grau Metall
Ritter nova 1 Schneidemaschine Elektro 65 W Grau Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE2-47626146
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     518.013
EAN/GTIN:
     4004822518138
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Allesschneider nova1 – ein preiswerter Alleskönner

Dieser Metall-Allesschneider ist ein Multitalent, bei dem das Preis-/Leistungsverhältnis
stimmt.

Die Metallbauweise und das funktionelle Design zeichnen dieses Gerät aus. Durch die schmale Formgebung braucht der Allesschneider nova1 auf der Arbeitsplatte nicht viel Platz. Alle Teile, die für Stabilität sorgen, sind aus Metall und dadurch ist das Gerät robust und schneidet präzise.

Die Schnittstärke kann stufenlos bis ca. 20 mm eingestellt werden. Durch den abnehmbaren Schlitten kann auch größeres Schneidgut geschnitten werden.

Angetrieben wird der Allesschneider nova1 durch einen 65 Watt Eco-Motor, der im Vergleich zum Vorgängermodell, 20% sparsamer und trotzdem 50 % kraftvoller ist.

Für jeden ritter Allesschneider ist ein glattes Schinken- / Aufschnittmesser lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
20 mm
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
Klingendurchmesser
170 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
VDE / GS, CE
Energie
Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.