Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider
Philips 3000 series Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider
Philips 3000 series Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider
Philips 3000 series Hairclipper series 3000 HC3530/15 Haarschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE2-44544011
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HC3530/15
EAN/GTIN:
     8710103842866
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Für einen einfachen und schnellen Haarschnitt. Die DualCut-Technologie mit selbstschärfenden Klingen schneidet doppelt so schnell wie früher*. Dank eines speziellen Kamms mit Trim-n-Flow-Technologie wird das Blockieren verhindert, sodass Sie im Handumdrehen einen neuen Look haben.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl der Längenschritte
13
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
23 mm
Schnittbreite
41 mm
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Edelstahl
Entfernbare Rollen
Ja
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Zusatzkämme
Bart
Stylingkamm
Ja
Akku/Batterie
Akku
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
75 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Ladezeit
8 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Batteriebetrieben
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.