|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-44544009 Herst.-Nr.: HC3505/15 EAN/GTIN: 8710103842798 |
| |
|
|  |  |
 | Für einen einfachen und schnellen Haarschnitt. Die DualCut-Technologie mit selbstschärfenden Klingen schneidet doppelt so schnell wie früher*. Dank eines speziellen Kamms mit Trim-n-Flow-Technologie wird das Blockieren verhindert, sodass Sie im Handumdrehen einen neuen Look haben. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Keine Wartung – muss nicht geölt werden | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.8 m | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grün |  | Anzahl der Längenschritte | 13 |  | Minimum Haarlänge | 0.5 mm |  | Maximum Haarlänge | 23 mm |  | Schnittbreite | 41 mm |  | Selbstschärfende Rollen | Ja |  | Material Messer | Edelstahl |  | Wartungsfreie Messer | Ja |  | Entfernbare Rollen | Ja | Ergonomie | Griff(e) | Ja |  | Ergonomischer Griff | Ja | Lieferumfang | Reinigungsbürste | Ja |  | Kammaufsatz | Ja | Akku/Batterie | Akku | Ja | Energie | Energiequelle | AC |  | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |