Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRT10BDVK Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE2-41614943
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRT10BDVK
EAN/GTIN:
     731304324959
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
UPS
USV
USV Anlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
387 mm
Tiefe
613 mm
Höhe
513 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,68*
€ 1.065,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,55*
€ 1.062,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,59*
€ 1.002,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,71*
€ 971,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,67*
€ 944,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.