Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-13092-DT7392T-QZ Herst.-Nr.: DT7392T-QZ EAN/GTIN: 5035048089354 |
| |
|
| | |
| EXTREME Impact Torsion Schrauber-Bit 5 x Pz3
- Optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten. - Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit. - 50mm Extreme Impact Torsion Bit passend zum magnetischen Bit-Ring. Mit 10x stärkerer Magnetkraft für optimale Einhand-Bedienung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 50 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 5 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Magnetisch | Ja | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 3 | Verpackungsdaten | Schaftform | Hexagonal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, dewalt bit-satz, bit satz, bit pz 3 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,29* | € 1,95* | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,23* | € 9,01* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 6,62* | € 10,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 7,54* | € 11,26* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,45* | € 20,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|