Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Trinkflaschen
>
Isolierflasche
>
Artikel
EMSA 515715 SENATOR ISOLIERFLASCHEN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-39916389
Hersteller:
Emsa
Herst.-Nr.:
515715
EAN/GTIN:
4009049406183
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Thermosflasche
EMSA SENATOR Isolierflasche: Wo immer es auch hingeht - in dieser robusten Edelstahlflasche können Sie Ihre heißen und kalten Getränke problemlos transportieren und lange isolieren.
Mit der SENATOR Isolierflasche können Sie überallhin reisen, Ihr Getränk bleibt dabei warm oder kalt. Dank der 100%-igen Dichtheit und dem attraktiven Design der Isolierflasche lässt sich Ihr Getränk auslaufsicher in Ihrer Tasche mitnehmen. Praktischer Trinkgenuss durch den integrierten Becher und die rutschfeste Silikonmanschette.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Deckel enthalten
Ja
Doppelwand
Ja
Leckdicht
Ja
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
90 mm
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
763 g
... >
Küchenutensilien
>
Getränkezubehör
>
Reisebecher
Weitere Suchbegriffe:
emsa isolierflasche 1l
,
isolierflasche
,
isolierflasche 1l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 24,84*
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa Senator Isolierflasche mit Safe Loc Verschluss, 0,7l, schwarz
Emsa
515223
€ 22,96*
Ähnlich
Emsa Senator Sleeve Isolierflasche mit Safe Loc Verschluss, 0,5l, Manschette rot
Emsa
515712
€ 25,86*
Ähnlich
Emsa Senator Sleeve Isolierflasche mit Safe Loc Verschluss, 0,5l, Manschette schwarz
Emsa
515711
€ 26,19*
Ähnlich
Emsa Senator Sleeve Isolierflasche mit Safe Loc Verschluss, 1,0l, Manschette schwarz
Emsa
515714
€ 24,8075*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.