Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaggia Brera Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaggia Brera Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Gaggia Brera Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Gaggia Brera Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Gaggia Brera Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Gaggia Brera Vollautomatisch Espressomaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE2-3957471
Hersteller:
     Gaggia
Herst.-Nr.:
     BRERA SILBER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Echt italienischer Espresso mit nur einem Tastendruck! In der Gaggia Brera trifft langjährige Caffè-Tradition auf modernste Technologie und vereint sich zu unvergleichlichem Espressogenuss.
Raffinierte Details machen die Bedienung der Maschine einfach und intuitiv. Ein Tastendruck auf dem übersichtlichen Bedienfeld genügt und Sie erhalten einen einzigartigen Genussakkord aus Crema, Körper und Aroma. Der frontale Zugang zu allen wichtigen Funktionen wie Bohnenbehälter und Wassertank unterstützt die komfortable Handhabung. Mit ihrem kompakten Design fügt sich die Gaggia Brera somit platzsparend in jedes Küchenambiente ein. Die hochwertige Edelstahlfront, die leise Akustik und der umweltfreundliche Energiesparmodus unterstreichen das stilvolle Gesamtbild der Gaggia Brera.
Die Brera hat den Plus X Award 2010 gewonnen, einen der wichtigsten internationalen Preise für Haushaltsgeräte im Bereich angewandtes Design für Technologie, Sport und Lifestyle.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
256 x 447 x 315 mm
Typ
Espresso
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
455 mm
Gewicht
8500 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Dampfleitung
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,32*
€ 413,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,34*
€ 410,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,39*
€ 393,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,19*
€ 377,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.