Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 603 629 Kreissägeblatt 11,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 603 629 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 603 629 Kreissägeblatt 11,5 cm
Bosch 2 608 603 629 Kreissägeblatt 11,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-39305548
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 603 629
EAN/GTIN:
     3165140739610
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Die Diamanttrennscheibe Best for Universal ermöglicht schnelle Schnitte in allgemeinem Baumaterial. Das spezielle Segmentdesign Speedteq und die Diamantanordnung 3Dteq gewährleisten ausgesprochen schnelles Schneiden. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht sehr schnelle Schnitte und die lasergeschweißten Diamantschneidesegmente mit einer Höhe von 15 mm sind robust und ermöglichen ausgesprochen schnelles Arbeiten. Geeignet zum Schneiden von Beton und Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Karton, Papier
Klingendurchmesser
115 mm
Bohrung
22.23 mm
Schneideweite
2.2 mm
Markenkompatibilität
Bosch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.