Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT7292-QZ Schraubenziehereinsatz 5 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38899748
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7292-QZ
EAN/GTIN:
     5035048013205
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Torx®-Schrauberbits 70mm Länge / Größe T20 (Form E 6.3 1/4")

- Hochwertige Schrauberbits in den zwei neuen Qualitäten - Torsion und EXTREME DEWALT®
- AUSFÜHRUNG TORSION – Spezielle Torsionszone gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr. Europäischer Hochleistungsstahl bildet die Grundlage für rinr lange Lebensdauer
- AUSFÜHRUNG EXTREME DEWALT® - Torsions-Bits mit "Extra-Grip"-Rippen für optimalen Halt und gehärtetem Bitkern für erhöhte Festigkeit und eine längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Merkmale
Anzahl der bits
5 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T20
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,52*
€ 25,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,03*
€ 22,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,26*
€ 16,97
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT70532T-QZ
ab € 2,79*
Ähnlich
DeWalt
DT7266-QZ
ab € 12,68*
Ähnlich
DeWalt
DT7993T-QZ
ab € 0,842*
Ähnlich
DeWalt
DT7802T-QZ
ab € 1,72*
Ähnlich
DeWalt
DT7253-QZ
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.