Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT7266-QZ Schraubenziehereinsatz 20 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DeWALT DT7266-QZ Schraubenziehereinsatz 20 Stück(e)
DeWALT DT7266-QZ Schraubenziehereinsatz 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97170604
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7266-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B0013LG3D8
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
450.1 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Anzahl der bits
20 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,96*
€ 21,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,85*
€ 20,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,95*
€ 18,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,68*
€ 15,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT70532T-QZ
ab € 2,79*
Ähnlich
DeWalt
DT7993T-QZ
ab € 0,842*
Ähnlich
DeWalt
DT7802T-QZ
ab € 1,72*
Ähnlich
DeWalt
DT7253-QZ
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.