Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT7403-QZ Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT7403-QZ Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
DeWALT DT7403-QZ Steckschlüssel Ratschenschlüssel 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38895063
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7403-QZ
EAN/GTIN:
     5011402371204
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel, 50mm Länge / Größe 10 (Form E 6.3 1/4")

- Steckschlüssel in Torsion-Qualität
- Speziell gehärtet für extra lange Lebensdauer. Flexible Torsions-Zonen dämpfen Drehmoment-Spitzen.
- Die passgenaue Form sorgt für eine optimale Kraftübertagung und verhindert das Durchrutschen bzw. das Beschädigen von Schraub-Köpfen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT7401-QZ
ab € 2,53*
Ähnlich
DeWalt
DT7430-QZ
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.