Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flex Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Flex Kabellos Weiß
Bosch Flex Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38193578
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     8 750 000 373
EAN/GTIN:
     4057749657848
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Smart Home Universalschalter und Universalschalter Flex
Die Universalschalter von Bosch Smart Home erweitern die Möglichkeiten zur Steuerung Ihres Smart Home Systems. Per Tastendruck lösen Sie Szenarien aus und bedienen ausgewählte Geräte – als unkomplizierte Alternative zur Steuerung mit dem Smartphone.

Eins, zwei, drei, vier: vier Tastendrücke, vier Funktionen
Ihr Smart Home System lässt sich jetzt noch unkomplizierter steuern: per Tastendruck auf den Universalschalter oder Universalschalter Flex. Die unauffälligen Schalter lassen sich mit bis zu vier verschiedenen, frei wählbaren Funktionen belegen und von allen Bewohnern und Gästen Ihres Smart Homes bedienen, ganz ohne Smartphone oder Tablet. Das vereinfacht wiederkehrende Abläufe. Montieren Sie den Universalschalter z. B. neben der Tür und lösen Sie mit einem kurzen Klick das Szenario „Haus verlassen“ aus. Oder entscheiden Sie sich für den tragbaren Universalschalter Flex, wenn Sie sich viel im Haus bewegen. Sie können ihn von Raum zu Raum mitnehmen und z. B. von jedem Zimmer aus Ihre Rollläden auf eine zuvor eingestellte Höhe absenken. Mit vielen neuen Features, die ab 2018 folgen werden, erweitern wir permanent die Einsatzmöglichkeiten der Universalschalter.

Bosch Smart Home Universalschalter und Universalschalter Flex: Ihre Vorteile

Universalschalter oder Universalschalter Flex?
Sie entscheiden, welches Produkt besser zu Ihren Anforderungen passt: der montierbare Universalschalter oder der tragbare Universalschalter Flex. Gut zu wissen: Mit Ihrer Entscheidung für den Universalschalter halten Sie sich weitere Optionen zur Verwendung offen. Sie können die Schalterwippe aus dem Rahmen nehmen und in Kombination mit einer leeren Schale den montierten Universalschalter in einen Universalschalter Flex verwandeln.

Universalschalter und Universalschalter Flex
Mit dem Universalschalter von Bosch Smart Home bedienen Sie einzelne Geräte Ihres Smart Home Systems bequem per Tastendruck am Wandschalter oder aktivieren voreingestellte Szenarien. Die gleichen Funktionen und noch mehr Flexibilität bietet der Universalschalter Flex, den Sie als mobile Fernbedienung von Raum zu Raum tragen können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
63 g
Energie
Anschlusswert
0.01 W
Eingangsstrom
0.05 A
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Leistungen
Funkfrequenz
863.3, 869.525 MHz
Transmitter-Reichweite
0 - 200 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
182 mm
Paketgewicht
207 g
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
8 750 000 001
ab € 14,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.