| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-38179054 Herst.-Nr.: 26454 EAN/GTIN: 4010995264543 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm | | Länge (mm) | 411 mm | | Gewicht | 80 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits Größe | PZ1 | | Gehäusefarbe | Schwarz/Rot | | Griffisolierung | Ja | | Rollendicke | 4.5 mm | | Klingenlänge | 300 mm | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 wiha, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1 |
| | |
| |