Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NCSM2450.DK1 Stick-PC 0,933 GHz Intel Movidius USB Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel NCSM2450.DK1 Stick-PC 0,933 GHz Intel Movidius USB Blau
Intel NCSM2450.DK1 Stick-PC 0,933 GHz Intel Movidius USB Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38177980
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     NCSM2450.DK1
EAN/GTIN:
     5032037116251
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Integrierte Grafik Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine gesonderte Grafikkarte einzusetzen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Schnittstellenanschluss
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Geräteschnittstelle
USB
Leistungen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 64-bit*
Warentarifnummer (HS)
8471809000
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
4A994
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
NA
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.5 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
14 mm
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
0.933 GHz
Prozessorfamilie
Intel Movidius
Prozessor
Myriad 2
Prozessor Lithografie
28 nm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
4 GB
Design
Produktfarbe
Blau
ARK ID
125743
Produkttyp
Desktop Board
Produktreihe
Intel® Neural Compute Sticks
Status
Launched
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.