Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel SSDSCKKW512G8X1 Internes Solid State Drive 512 GB M.2 Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel SSDSCKKW512G8X1 Internes Solid State Drive 512 GB M.2 Serial ATA III 3D TLC
Intel SSDSCKKW512G8X1 Internes Solid State Drive 512 GB M.2 Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37483540
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSCKKW512G8X1
EAN/GTIN:
     5032037103848
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
End-to-End-Datenschutz
End-to-End-Datenschutz sorgt für die Integrität der gespeicherten Daten vom Computer zum SSD und zurück.

Intel® Smart Response-Technologie
Die Intel® Smart Response-Technologie kombiniert die hohe Leistung eines kleinen Solid-State-Laufwerks mit der hohen Kapazität einer Festplatte.

Intel® Rapid Start Technology
Die Intel® Rapid-Start-Technik ermöglicht das schnelle Zurückkehren aus dem Ruhezustand.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb
3.13 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Schock bei Betrieb/Stillstand
1500 G (Max) at 0.5 msec
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
4.5 W
Energieverbrauch (idle)
0.04 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Markeneigenschaften
Intel® Rapid-Start-Technologie
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Laufwerkskapazität
512 GB
Startdatum
Q4'17
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005884/memory-and-storage.html
Zufälliges Schreiben (Spannweite 8GB)
85000 IOPS
SSD-Beständigkeitsbewertung
288 TBW
SSD-Hardwareverschlüsselung
AES 256 bit
SSD-Stromverbrauch (aktiv)
4.5W
SSD-Stromverbrauch (Leerlauf)
40mW
SSD-Schock
1500 G (Max) at 0.5 msec
Leserate
550 MB/s
Schreibrate
500 MB/s
Status
Launched
Zufälliges Lesen (Spannweite 8GB)
75000 IOPS
Letzte Änderung
63903513
Intel Rapid Start Technology-Version
1,00
Version der Remote Secure Erase (RSE)-Technologie
0,00
Produktfamilie
Verbraucher SSD
Produktreihe
Intel® SSD 545s Series
Produktcodename
Liberty Harbor
Merkmale
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Random Lesen (8KB)
75000 IOPS
Random Schreiben (8KB)
85000 IOPS
Lese-Latenzzeit
50 µs
Schreib-Latenzzeit
60 µs
End-to-End Datenschutz
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
Marktsegment
Mobil
SSD ARK ID
125022
Zertifizierung
UL, CE, RCM, BSMI, KCC, WHCK / WHLK, VCCI
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Gewicht
6 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,41*
€ 161,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.