Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 38922 Türklingel Kit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe 38922 Türklingel Kit Weiß
Grothe 38922 Türklingel Kit Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37380571
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Modul Schallgeber mit extrem hoher Lautstärke
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
105 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Anzahl Melodien
32
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Tiefe
92 mm
Klingel-Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.