Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MULTIGROOM Series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MULTIGROOM Series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht
Philips MULTIGROOM Series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht
Philips MULTIGROOM Series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht
Philips MULTIGROOM Series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht
Philips MULTIGROOM Series 3000 MG3710/15 6-in-1, Gesicht
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37230596
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     MG3710/15
EAN/GTIN:
     8710103795766
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Probieren Sie täglich einen neuen Look aus mit diesem langlebigen All-in-One-Trimmer. Das 6-teilige Qualitätszubehör ermöglicht Ihnen, Ihren Bart ganz nach Ihren Wünschen zu stylen.

Schneideleistung
- Selbstschärfende, hautfreundliche Klingen für perfektes Trimmen

Vielfältigkeit
- Trimmen und stylen Sie Ihr Gesicht mit 6 Werkzeugen
- Trimmen Sie Ihren Bart und Hals für einen vollständigen Look
- Nasenhaartrimmer zur sanften Entfernung unerwünschter Nasen- und Ohrhaare
- 4 Kämme für das Gesicht

Einfache Bedienung
- Akkulaufzeit: bis zu 60 Minuten kabellose Verwendung pro Ladung
- Abwaschbare Aufsätze für eine einfache Reinigung
- Aufbewahrungstasche für eine einfaches Verstauen, auch auf Reisen

Selbstschärfende, hautfreundliche Klingen für perfektes Trimmen
Die Stahlklingen reiben leicht aneinander und schärfen sich dadurch immer wieder selbst. Dies garantiert eine dauerhaft gute Leistung. Die Klingen sind daher auch nach 3 Jahren Gebrauch immer noch so scharf wie am ersten Tag.

Trimmen und stylen Sie Ihr Gesicht mit 6 Werkzeugen
Dieser praktische All-in-One-Trimmer trimmt und stylt Ihre Gesichtsbehaarung.

Trimmen Sie Ihren Bart und Hals für einen vollständigen Look
Verwenden Sie den Trimmer ohne Kammaufsatz für saubere, präzise Linien an Bart und Hals. Die selbstschärfenden Klingen des Trimmer bleiben auch nach 3 Jahren Gebrauch so scharf wie am ersten Tag.

Nasenhaartrimmer zur sanften Entfernung unerwünschter Nasen- und Ohrhaare
Entfernen Sie mühelos und sanft unerwünschte Nasen- und Ohrhaare.

4 Kämme für das Gesicht
2 Trimmeraufsätze (1,2 mm) und 2 Bartkämme (3,5 mm).

Akkulaufzeit: bis zu 60 Minuten kabellose Verwendung pro Ladung
Profitieren Sie von 60 Minuten kabelloser Verwendung nach 16 Stunden Ladung.

Abwaschbare Aufsätze für eine einfache Reinigung
Nehmen Sie die Klingen und Kämme einfach ab und spülen Sie diese unter fließendem Wasser ab, um sie gründlich zu reinigen.

Aufbewahrungstasche für eine einfaches Verstauen, auch auf Reisen
Verwenden Sie diese praktische Tasche zur Aufbewahrung oder auf Reisen. Sie schützt den Trimmer und alle Aufsätze und bewahrt sie unterwegs sicher auf.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Laufzeit
60 min
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteck
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart, Ohr, Augenbraue, Nase
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Edelstahl
Ergonomie
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Zusatzkämme
Bart, Ohr, Augenbraue, Schnurrbart, Nase, Schnurrhaare
Beutel
Ja
Schutztasche
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
60 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Ladezeit
16 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.