Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC-USBCVGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC-USBCVGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
Vision TC-USBCVGA USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37159557
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC-USBCVGA
EAN/GTIN:
     4322272000004
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Zertifizierung
FCC, CE
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
200 mm
Gewicht
31 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.