Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65842 Handykabel Schwarz 0,14 m USB C 3.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65842 Handykabel Schwarz 0,14 m USB C 3.5mm
DeLOCK 65842 Handykabel Schwarz 0,14 m USB C 3.5mm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37005844
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65842
EAN/GTIN:
     4043619658428
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, einem Headset oder Lautsprechern mit Klinkenstecker an ein Gerät mit USB Type-C™ Buchse, wie z. B. ein Smartphone, MacBook oder Chromebook.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
3.5mm
Kabellänge
0.14 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.