Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-O-SMA-TP-R237 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-O-SMA-TP-R237 Sensoreinheit
Mobotix Mx-O-SMA-TP-R237 Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36601411
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-TP-R237
EAN/GTIN:
     4047438030144
Suchbegriffe:
Domekamera
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
S15D, S16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Thermoblock
Ja
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
336 x 252 Pixel
Bildwinkel, horizontal
17 °
Bildwinkel, vertikal
13 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.797,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.797,67*
€ 4.519,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.771,67*
€ 4.488,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.693,67*
€ 4.395,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.667,66*
€ 4.364,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.658,76*
€ 4.353,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-S16B
€ 691,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.