|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE2-36549400 Herst.-Nr.: AT-SP10T EAN/GTIN: 767035208749 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 85 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 80 % |  | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 80 % | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1 W | Merkmale | Produktfarbe | Silber |  | Hot-Swap | Ja | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Leistungen | Maximale Datenübertragungsrate | 10300 Mbit/s |  | Schnittstelle | SFP+ |  | Optischer Kabelverbinder | LC |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 20 m |  | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |  | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |