Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ415XE Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ415XE Elektrogehäusezubehör
Hager FZ415XE Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36278309
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ415XE
EAN/GTIN:
     7611919320719
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Berührungsschutz
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Zertifizierung
WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
28 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,97* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.