Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 73104 Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 73104 Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Lindy 73104 Verlängerungskabel 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36229987
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73104
EAN/GTIN:
     4002888731041
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Beschreibung Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von -4°C bis +40°C während des Betriebs, können Sie die LINDY 8-fach Steckdosenleiste problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen. Die um 45° gedrehten Buchsen, inklusive Kindersicherung und Überspannungsschutz machen diese aber auch zum idealen Partner in professionellen Arbeitsumgebungen.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-4 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SAUBA
0070
ab € 3,13*
Sonstiges
SAUBA
0414
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.