| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-36199599 Herst.-Nr.: CO823 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Liniertes Spiralblock CONCEPTUM®. Die Größe des Buches ist ähnlich DIN A5. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Zielgruppe | Universal | | Blätteranzahl | 160 Blätter | | Liniertes Papier | Ja | | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Format | A5 | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Art des linierten Papiers | Liniertes Papier | | Abgerundete Kanten | Ja | | Buchbindungsart | Spiralbindung | | Spiralfarbe | Schwarz | | Tasche | Ja | | Taschenanzahl | 1 Taschen | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 174 mm | | Höhe | 214 mm | | Tiefe | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, notizbuch a5 liniert spiralbindung, college-block liniert, notiz-buch a5 |
| | |
| |