| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-36199598 Herst.-Nr.: CO822 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der CONCEPTUM® Spiralblock steht für den modernen Business-Look: stabil, vielseitig und praktisch. Die langlebige Metall-Doppelspiralbindung ist robust und sorgt dafür, dass Sie den Spiralblock komplett flach vor sich aufschlagen können. Dies ermöglicht angenehmes Notieren und Arbeiten. Die festen Front- und Rückcover zeigen Stabilität und Wertigkeit. Auf den Innenseiten punktet der CONCEPTUM® Spiralblock mit Features wie der Kopfzeile für das Datum und einem abgesetzten Seitenrand für Notizen.
- Edler, schwarzer Spiralblock für Business-Termine oder private Notizen - Auf einen Blick: Format ca. DIN A5 (17,4 x 21,4 cm), kariert mit 160 mikroperforierten Seiten und 2-fach-Lochung - Stabile Spiralbindung hält Hardcover Vorder- und Rückseite mit geriffelter Oberfläche - Besteht aus hochwertigem chamoisfarbenen Papier (PEFC zertifiziert) - Praktische Eigenschaften: Quickpocket, Kopfzeile für Datum und abgesetzter Seitenrand Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Zielgruppe | Universal | | Blätteranzahl | 160 Blätter | | Liniertes Papier | Ja | | Bucheinband-Typ | Hardcover | | Format | A5 | | Mediengewicht | 80 g/m² | | Art des linierten Papiers | Kariertes Papier | | Abgerundete Kanten | Ja | | Buchbindungsart | Spiralbindung | | Spiralfarbe | Schwarz | | Tasche | Ja | | Taschenanzahl | 1 Taschen | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 174 mm | | Höhe | 214 mm | | Tiefe | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, spiral notizbuch a5, notizbuch, notizbuch a5 |
| | |
| |