Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB813 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL KB813 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
DELL KB813 Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35611530
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KB813-BK-FR
EAN/GTIN:
     5415247023517
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
Dell Tastaturen
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Sicher und bequem
Profitieren Sie von dem direkten Zugriff auf sichere PCs oder Netzwerke direkt von Ihrer Tastatur aus. Die Dell Smartcard-Tastatur KB813 verfügt über einen integrierten Smartcard-Leser für eine einfache und schnelle Authentifizierung.

Zuverlässig
Die USB-Anbindung per Kabel ermöglicht sichere, schnelle Datenübertragungen, ohne dass Akkus erforderlich sind. Die flüssigkeitsresistente Tastatur bietet Schutz vor Missgeschicken wie dem Verschütten von Getränken.

Bequem und leise
Die Tastatur in voller Größe mit flachen Tasten und abnehmbarer Handballenstütze ermöglicht ein besonders komfortables Arbeiten. Ablenkungen werden verringert, da die Tastatur für eine angenehme und geräuscharme Eingabe konzipiert wurde.

Die KB813 Smartcard Tastatur von Dell™ bietet höchste Sicherheit. Die komfortable, moderne Tastatur mit integriertem Smartcard Lesegerät stellt eine komplette Lösung zum Schutz institutioneller Daten und geistigen Eigentums dar. Die robuste Smartcard Tastatur verfügt über flüssigkeitsresistente, flache und geräuscharme Tasten und eine abnehmbare Handballenstütze, die das Tippen äußerst komfortabel machen. Die Kabelverbindung sorgt für sichere und schnelle Daten- und Authentifizierungsübertragungen. Dank USB-Kabelverbindung lässt sich die Tastatur an nahezu jedes Dell System anschließen. Dieses Produkt wurde für die Nutzung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- Latitude 6430u
- Latitude E5430
- Latitude E5530
- Latitude E6230
- Latitude E6330
- Latitude E6430
- Latitude E6430 ATG
- Latitude E6430s
- Latitude E6530
- OptiPlex 3010
- OptiPlex 7010
- OptiPlex 9010
- OptiPlex 9020 DT
- OptiPlex XE2 MT
- Optiplex XE2 SFF
- Precision M4700
- Precision M6700
- Precision Workstation R5500
- Precision WorkStation R7610
- Precision Workstation T1650
- Precision Workstation T1700
- Precision Workstation T3600
- Precision Workstation T5600
- Precision Workstation T7600.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
OptiPlex 790 DT Precision Workstation R5500 Precision Workstation T3600 Precision Workstation T5600 Precision Workstation T7600 Precision Workstation T1650 Latitude E5430 Latitude E5530 Latitude E6230 Latitude E6330 Latitude E6430 Latitude E6430 ATG Latitude E6530 OptiPlex 3010 OptiPlex 7010 DT OptiPlex 9010 Latitude E6430s Precision M4700 Precision M6700 Latitude 6430u Precision WorkStation R7610 Precision Workstation T1700 MT OptiPlex XE2 MT Optiplex XE2 SFF OptiPlex 7010 USFF OptiPlex 7010 SFF OptiPlex 7010 MT OptiPlex 3020 SFF OptiPlex 3020 MT OptiPlex 3030 AIO OptiPlex 9030 AIO OptiPlex 7020 MT OptiPlex 7020 SFF OptiPlex 7020 DT OptiPlex 9020 Micro Precision Workstation T5810 XL Precision Workstation T7810 Precision Workstation T7810 XL Precision Workstation T7910 Precision Workstation T7910 XL Precision Workstation T3620 Precision Workstation T3420 Precision 15 5000 Series (5510) Precision 15 7000 Series (7510) Precision 17 7000 Series (7710) Precision 15 3000 Series (3510) OptiPlex 3240 AIO OptiPlex 3040 Micro OptiPlex 7040 MT OptiPlex 7040 SFF OptiPlex 7040 Micro Latitude 7370 Optiplex 3040 MT Optiplex 3040 SFF OptiPlex 5040 SFF OptiPlex 5040 MT OptiPlex 7440 AIO Latitude 14 Rugged Extreme 7414 Latitude 14 Rugged 5414 Latitude 12 Rugged Extreme 7214 Optiplex 3046 MT Optiplex 3046 SFF Optiplex 3046 MFF Inspiron 17 5000 Series (5767) Inspiron 15 5000 Series (5567) Precision 5520 Precision 3520 OptiPlex 3050 MT OptiPlex 3050 SFF OptiPlex 3050 MFF OptiPlex AIO 5250 OptiPlex AIO 7450 OptiPlex 7050 MT OptiPlex 7050 SFF OptiPlex 7050 MFF OptiPlex 5050 MT OptiPlex 5050 SFF OptiPlex 5050 MFF OptiPlex 3050 AIO Precision 15 7000 Series (7520) Precision 17 7000 Series (7720)
Energie
Energiequelle
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Smartcard-Leser
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
9R6W0
ab € 1.253,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.