Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROADRING1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROADRING1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini DisplayPort
Vivolink PROADRING1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini DisplayPort
Vivolink PROADRING1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini DisplayPort
Vivolink PROADRING1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Mini DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35550133
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROADRING1
EAN/GTIN:
     5711783247210
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
70 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Displayport
Ausgangsschnittstelle
Mini DisplayPort
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Single
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: mini displayport adapter hdmi, adapter hdmi, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.