Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJR183RT1J Säbelsäge Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DJR183RT1J Säbelsäge Schwarz, Blau
Makita DJR183RT1J Säbelsäge Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34648655
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR183RT1J
EAN/GTIN:
     0088381818469
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
1.5 m/s²
Leerlauf-Schlagrate
3000 SPM
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Leistungen
Schlaghöhe
13 mm
Einschneidetiefe in Holz
50 mm
Schalldruckpegel
76 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
392 mm
Höhe
209 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,23*
€ 269,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.