Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 2 SMV24AX00E Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 2 SMV24AX00E Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke F
Bosch Serie 2 SMV24AX00E Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke F
Bosch Serie 2 SMV24AX00E Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke F
Bosch Serie 2 SMV24AX00E Spülmaschine Voll integriert 12 Maßgedecke F
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34647996
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMV24AX00E
EAN/GTIN:
     4242002958873
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Dezent leise im Hintergrund. Unser Geschirrspüler Silence.

- AquaStop: hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- EcoSilence Drive: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- DosierAssistent: Reiniger-Tab wird vollständig aufgelöst, für optimale Spülergebnisse.
- Glasschutz: für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
- InfoLight: ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.

AquaStop mit lebenslanger Garantie

Das AquaStop-System besteht aus einem speziellen doppelwandigen Zulaufschlauch, einem Sicherheitsventil sowie einer Bodenwanne mit Schwimmerschalter und bietet 100%igen Schutz vor Wasserschäden – dafür garantiert Bosch ein Geräteleben lang.

Beladungs-Sensor

Die Beladungserkennung erfolgt durch einen Drehzahlsensor, der den Wasserstand erkennt. Befindet sich viel Geschirr in der Maschine, wird entsprechend mehr Wasser für die Benetzung des Geschirrs benötigt und der Wasserspiegel sinkt. In diesem Fall wird weiteres Wasser zugeführt. Befindet sich wenig Geschirr im Spülbehälter, wird weniger Wasser zum Spülen benötigt. So garantiert der Beladungs-Sensor auch bei halb vollem Spüler oder weniger Geschirr immer optimalen Wasserverbrauch. Das spart Wasser und Strom.

InfoLight

Ein roter Lichtpunkt auf dem Fußboden gibt Ihnen Auskunft darüber, ob Ihr voll integrierter Geschirrspüler noch läuft oder bereits fertig ist.

Glasschutz-Technik

Da zu weiches Wasser Glaskorrosion verursacht, messen und regulieren Bosch Geschirrspüler mit Glasschutz-Technik kontinuierlich den Härtegrad. So stellen wir sicher, dass wertvolle Gläser und empfindliches Porzellan immer schonend gespült werden.

ActiveWater Hydrauliksystem

Die innovative ActiveWater Technologie von Bosch maximiert die Effizienz und sorgt für umweltschonenderes Spülen bei hervorragenden Spülergebnissen. Durch gezielte Wasserverteilung, optimierte Filtertechnik, schnelleres Erhitzen und einer höheren Pumpenleistung für mehr Wasserumwälzung erzielen ActiveWater Geschirrspüler beste Ergebnisse.

EcoSilence DriveTM

Um noch effizienter zu reinigen, haben wir den sparsamen EcoSilence DriveTM Motor entwickelt. Er zeichnet sich durch Schnelligkeit, Energieeffizienz und minimalen Stromverbrauch aus. Als bürstenloser Motor ist er sehr leise und überzeugt automatisch mit besten Spülergebnissen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Wasserverbrauch pro Zyklus
11.7 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
102 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
1.02 kWh
Anschlusswert
2400 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
30000 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
32000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
12 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
4
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
52 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Öko, Intensiv, Vorspülen
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
210 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Glasschutz
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Wasserkapazität
kalt
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Wannenmaterial
Polypropylen/Edelstahl
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Automatische Waschmittelerkennung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Alarm
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Anzeige für fehlenden Klarspüler
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,43*
€ 606,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,27*
€ 603,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,48*
€ 571,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,29*
€ 542,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,46*
€ 486,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.