Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.645-270.0 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Metall Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.645-270.0 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Metall Schwarz, Grau, Gelb
Kärcher 2.645-270.0 Garten-Wasserspritzpistole Garten Wassersprühpistole Metall Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34604637
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-270.0
EAN/GTIN:
     4054278047553
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Höchste Ansprüche brauchen hochwertiges Material. Die Metall-Spritzpistole Premium liegt nicht nur gut in der Hand, sondern ist durch die Verarbeitung von Metall extrem robust und daher von hoher Lebensdauer. Der drehbare Griff, mit dem der arretierbare Auslöser nach vorne oder hinten gerichtet werden kann, überzeugt mit individuellem Bedienkomfort, wie ihn nur Kärcher bietet. Die Wassermenge lässt sich per einhändig bedienbarem Regulierventil bedarfsgerecht anpassen. Außerdem verfügt die Metall-Spritzpistole Premium über 2 Sprühbilder: Punkt- und Kegelstrahl. Diese sind je nach Bedarf stufenlos einstellbar. Zum Beispiel zum Bewässern von Blumen- und Pflanzenbeeten oder zum Entfernen von grobem Dreck auf Terrassen oder an Gartenmöbeln. Übrigens: Spritzen und Kupplungen von Kärcher sind mit allen erhältlichen Klicksystemen kompatibel und lassen sich so problemlos an Ihren Gartenschlauch anschließen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
183 mm
Breite
41 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Gerätetyp
Garten Wassersprühpistole
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Sprühanpassung
Ja
Material
Metall
Kompatibilität
SBP 3800
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.