Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 1716900096 Abtropfsieb Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 1716900096 Abtropfsieb Transparent
Rotho 1716900096 Abtropfsieb Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34603497
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1716900096
EAN/GTIN:
     7610859026972
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
Das Abtropfen der Nudeln nervt? Das transparente Stielsieb RONDO von Rotho macht dem umständlichen Abgiessen von heissem Wasser ein Ende. Clever konzipiert und leicht in der Handhabung darf das Abtropfsieb auch in der Studentenbude nicht fehlen.

- transparentes Stielsieb
- zum Abgiessen und Abtropfen
- platzsparend aufhängbar
- lebensmittelechter Kunststoff

Vorteile und Einsatzmöglichkeiten

Das Stielsieb RONDO von Rotho ist ein Allrounder, der Ihnen die Küchenarbeit spürbar erleichtert. Das spülmaschinenfeste Abtropfsieb besitzt ein geringes Eigengewicht und ist deshalb handlicher als schwere Siebe aus Edelstahl. Mit dem Stielsieb aus der RONDO-Serie giessen Sie heisses Kartoffelwasser ab, ohne dass Sie umständlich den Topfdeckel schräg auf dem Kartoffeltopf festhalten müssen. Auch das Abtropfen von Gemüse oder gewaschenem Salat geschieht mit dem stabilen Küchensieb ganz mühelos. Denn das Stielsieb RONDO lässt sich dank eines Haltegriffs am Topf oder Spülbecken befestigen und Sie haben beide Hände frei.

Produktattribute

Mit einem Durchmesser von 24 cm besitzt das Rotho Stielsieb RONDO in Transparent eine ideale Grösse für alle gängigen Küchenarbeiten. Das 12 cm hohe Küchensieb hat einen flachen Stiel, der ein ergonomisches Arbeiten ermöglicht. Wird das Stielsieb RONDO nicht gebraucht, kann es platzsparend aufgehängt werden. Durch die gitterförmigen Lochungen des Seihers fliesst Flüssigkeit optimal ab, während Spaghetti, Erbsen oder Beeren verlässlich im Sieb bleiben. Das pflegeleichte Küchensieb aus BPA-freiem Kunststoff ist lebensmittelecht und hitzebeständig. Gefertigt in der Schweiz garantiert das Stielsieb RONDO eine hohe Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer. Wie auf alle seine Produkte gewährt Rotho 20 Jahre Haltbarkeitsgarantie auf das Küchensieb.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Kollektion
Rondo
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
120 mm
Höhe
370 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,36*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.