Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Cortino Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Cortino Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Hama Cortino Tastatur RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     8066-00182664
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00050426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Hochauflösender optischer Sensor sorgt für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung.
Weitere Informationen:
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Knopfanzahl
3
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
8 m
Plug
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
2246
pro Stück
€ 4,99*
ab € 12,68*
€ 17,27*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,23*
€ 19,10*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,40*
€ 20,84*
1 Tag
16
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,98*
€ 22,76*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 17,54*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,19*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,26*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,14*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,56*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,34*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,26*
Ähnlich
Hama
00182677
ab € 26,23*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,40*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,72*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,34*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,77*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,63*
Ähnlich
Hama
00182652
ab € 20,33*
Ähnlich
Hama
00182651
ab € 21,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.