Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deknudt S44CH3 Einzelbilderrahmen Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deknudt S44CH3 Einzelbilderrahmen Braun
Deknudt S44CH3 Einzelbilderrahmen Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34407123
Hersteller:
     Deknudt
Herst.-Nr.:
     S44CH3 40X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
520 mm
Randbreite
15 mm
Randhöhe
12 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
MDF-Platten, Holz
Produktfarbe
Braun
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
40 x 50 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.