Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 35.1142 Schwarz LCD Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 35.1142 Schwarz LCD Akku
TFA-Dostmann 35.1142 Schwarz LCD Akku
TFA-Dostmann 35.1142 Schwarz LCD Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33351315
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1142.01
EAN/GTIN:
     4009816029546
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Überwachen Sie mit der VIEW Funk-Wetterstation gleichzeitig 4 Messstellen für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. So sehen Sie das Klima am Aufstellort und zusätzlich noch in drei weiteren Räumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Keller, Wintergarten…) oder im Außenbereich auf einen Blick und sind bestens informiert.

Die Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit durch gezieltes Heizen und Lüften schafft ein behagliches und gesundes Wohnklima und spart sogar Heizkosten. Ideal ist eine Innentemperatur von 18°C…22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40…60%. Für alle Messwerte speichert das Gerät die Höchst- und Tiefstwerte, Tendenzpfeile zeigen den momentanen Trend.

Ein integriertes elektronisches Barometer zeigt den lokalen Luftdruck an und auf Basis der Veränderungen gibt das Wettersymbol eine Prognose für das kommende Wetter. Uhrzeit, Datum und Wochentag werden über Funk empfangen und Sie können eine Weckalarm einstellen.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Anzahl der Außensensoren
3
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Übertragungsfrequenz
0.433 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
154 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Barometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
1 - 99 %
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
20 - 95 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
-10 - 60 °C
14 - 140 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-40 - 60 °C
-40 - 140 °F
Temperaturmesseinheit
F, °C
Außensensoren Range
60 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3215.02
€ 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.