Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage KB-5VY7J Tastatur Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage KB-5VY7J Tastatur Deutsch Schwarz
Origin Storage KB-5VY7J Tastatur Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33308014
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     KB-5VY7J
EAN/GTIN:
     5056006143116
Suchbegriffe:
Ersatztastatur
Ersatzteil Tastatur
Ersatzteiltastatur
Notebook Tastatur
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keyboard
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Dell Notebook
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Tastatur
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur - Tastenanzahl
81
Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, notebook tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.