Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SMP 3700 Schwarz Mikrofon für Präsentationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SMP 3700 Schwarz Mikrofon für Präsentationen
Philips SMP 3700 Schwarz Mikrofon für Präsentationen
Philips SMP 3700 Schwarz Mikrofon für Präsentationen
Philips SMP 3700 Schwarz Mikrofon für Präsentationen
Philips SMP 3700 Schwarz Mikrofon für Präsentationen
Philips SMP 3700 Schwarz Mikrofon für Präsentationen
Philips SMP 3700 Schwarz Mikrofon für Präsentationen
Philips SMP 3700 Schwarz Mikrofon für Präsentationen
Philips SMP 3700 Schwarz Mikrofon für Präsentationen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-33124643
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     3700
EAN/GTIN:
     9120056501113
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
32 mm
Energie
Energiequelle
USB
USB
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lautsprecherleistung
0.2 W
Kabellänge
2.5 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Typ
Mikrofon für Präsentationen
Mikrofon-Empfindlichkeit
-37 dB
Mikrofon-Frequenz
200 - 12000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Verstärker
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
70 dB
Technische Details
Frequenzbereich
200 - 12000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 271,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,29*
€ 322,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.