Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 2.5mm - 2.5mm 1.5m M/M Audio-Kabel 1,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 2.5mm - 2.5mm 1.5m M/M Audio-Kabel 1,5 m Schwarz
Alcasa 2.5mm - 2.5mm 1.5m M/M Audio-Kabel 1,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32348200
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     AS-25A1
EAN/GTIN:
     4014619091423
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinken kabel stecker-stecker
-Klinke Kabel 2,5mm Klinke St. / 2,5mm Klinke St.
-Länge 1,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
2.5mm
Anschluss 2
2.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.