Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TD110DSMJ Schraubendreher 1/4" 2600 RPM 110 Nm Schwarz, Türkis 10,8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita TD110DSMJ Schraubendreher 1/4" 2600 RPM 110 Nm Schwarz, Türkis 10,8 V
Makita TD110DSMJ Schraubendreher 1/4" 2600 RPM 110 Nm Schwarz, Türkis 10,8 V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32326479
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TD110DSMJ
EAN/GTIN:
     0088381800747
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Ladezeit
60 min
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
1000 g
Sonstige Funktionen
Schraubendurchmesser
M10, M12
Schlagzahl
3500 BPM
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 "
Leerlaufdrehzahl (max.)
2600 RPM
Drehmoment (max.)
110 Nm
Vibrationslevel
3 m/s²
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,21*
€ 183,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.