Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18335-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Schwarz, Grau, Orange Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18335-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Schwarz, Grau, Orange Kunststoff
Gardena 18335-20 Garten-Wasserspritzpistole Garten-Wassersprühlanze Schwarz, Grau, Orange Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE2-32318173
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18335-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Mit dem Comfort Blumenampel-Gießstab gießen Sie sowohl Blumenampeln als auch weiter
entfernte Pflanzen dank dem schwenkbaren Brausekopf. Hierbei können Sie den
Wasserdurchfluss stufenlos regulieren. Wenn Sie dauerhaft bewässern möchten, kann die
Auslösetaste arretiert werden. Die integrierte Frostschutztechnologie macht den Gießstab
besonders langlebig. Länge 90 cm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gerätetyp
Garten-Wassersprühlanze
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Sprühanpassung
Ja
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.