Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ENO LS 990-01 WW Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ENO LS 990-01 WW Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
JUNG ENO LS 990-01 WW Wand-Transmitter 2 Kanäle Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31988425
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ENOLS990-01WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
jung funk-wandsender
funk wandsender
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Mechanisch
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
300 m
Maximum Innenabstand
30 m
Weitere Suchbegriffe: funktaster 1-kanal
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.