Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-314 Drahtverbinder 14-pole Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-314 Drahtverbinder 14-pole Grau
Wago 734-314 Drahtverbinder 14-pole Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31618202
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Stiftleiste; 14-polig; Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in; 100 % fehlsteckgeschützt

- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Für “Wire-to-Wire”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
- Werk- oder kundenseitig montierbare Zugentlastungsplatten und -gehäuse
- 100 % fehlsteckgeschützt
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Verbindungstyp
Male, 14-pole
Gehäusematerial
Polyamid
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
51.85 x 22.3 x 13.4 mm
Gewicht
11.408 g
Breite
51.85 mm
Tiefe
22.3 mm
Höhe
13.4 mm
Merkmale
Stecker
14-pole
Produktfarbe
Grau
Material
Kupfer, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
10 A
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90217*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45217*
€ 6,48808
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90217*
€ 5,83358
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-126
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-420
ab € 0,21545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.