Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 3611-800 Beleuchtungsdekoration 80 Glühbirne(n) Micro LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 3611-800 Beleuchtungsdekoration 80 Glühbirne(n) Micro LED
Konstsmide 3611-800 Beleuchtungsdekoration 80 Glühbirne(n) Micro LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31553381
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3611-800
EAN/GTIN:
     7318303611803
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
  • Gesamtlänge:2224cm.
    - Zuleitungslänge:1000cm.
    - Leuchtenabstand:16cm.
    - Verpackungseinheit:6 pcs.
    - Gewicht:0.741kg.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lampen
Anzahl an Lampen
80 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
Micro LED
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
22240 mm
Gewicht
741 g
Kabellänge
10 m
Leuchtmittel-Abstand
160 mm
Energie
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.