Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1461-160 Beleuchtungsdekoration 40 Glühbirne(n) Micro LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1461-160 Beleuchtungsdekoration 40 Glühbirne(n) Micro LED
Konstsmide 1461-160 Beleuchtungsdekoration 40 Glühbirne(n) Micro LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31553335
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1461-160
EAN/GTIN:
     7318301461165
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
  • Gesamtlänge:440cm.
    - Zuleitungslänge:50cm.
    - Leuchtenabstand:10cm.
    - Verpackungseinheit:24 pcs.
    - Gewicht:0.083kg.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Kupfer
Timer
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
40 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
Micro LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4400 mm
Gewicht
83 g
Kabellänge
0.5 m
Leuchtmittel-Abstand
100 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.