Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6354-823 Beleuchtungsdekoration 100 Glühbirne(n) Micro LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6354-823 Beleuchtungsdekoration 100 Glühbirne(n) Micro LED
Konstsmide 6354-823 Beleuchtungsdekoration 100 Glühbirne(n) Micro LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31553331
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6354-823
EAN/GTIN:
     7318303548239
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
  • Kabellänge:300cm.
    - Gesamtlänge:993cm.
    - Leuchtenabstand:7cm.
    - Verpackungseinheit:12 pcs.
    - Gewicht:0.492kg.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Transparent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
100 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Micro LED
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9930 mm
Gewicht
492 g
Kabellänge
3 m
Leuchtmittel-Abstand
70 mm
Energie
Eingangsspannung
24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.