Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 6362-820 Beleuchtungsdekoration 250 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 6362-820 Beleuchtungsdekoration 250 Glühbirne(n) LED
Konstsmide 6362-820 Beleuchtungsdekoration 250 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31553323
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     6362-820
EAN/GTIN:
     7318306362825
Suchbegriffe:
Partylichterkette
Weihnachtsbaumbeleuchtung
Weihnachtsbaumkerzen
Weihnachtsbaumkette
  • Kabellänge: 500cm.
    - Gesamtlänge: 800cm.
    - Leuchtenabstand: 6cm.
    - Verpackungseinheit: 12pcs.
    - Gewicht: 0.75kg.
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
250 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8000 mm
Gewicht
750 g
Kabellänge
5 m
Leuchtmittel-Abstand
60 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.