Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W345911 Herst.-Nr.: XS-FB1620E EAN/GTIN: 4548736016385 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Form | Rund | | Unterschiedliche Bestandteile | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Subwoofer | Subwoofer enthalten | Ja | | Woofer Magnertyp | Ferrit | Audio | Lautsprechertyp | 2-Wege | | Spitzenstrom | 260 W | | Bemessungsleistung | 40 W | | Frequenzbereich | 55 - 24000 Hz | | Hochtöner | Ja | | Tweeter Magnettyp | Neodym | | Mittelbereich Lautsprecher Magnettyp | Ferrit | | Lautsprechermembranmaterial | Polyetherimid (PEI) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm | | Tiefe | 42 mm | | Höhe | 160 mm | | Gewicht | 560 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 49,02* | € 54,84* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 51,88* | € 54,85* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 55,23* | € 58,37* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 58,57* | € 61,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 24,51* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|