Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KM 3630 Standmixer 1200 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KM 3630 Standmixer 1200 W Rot
Clatronic KM 3630 Standmixer 1200 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31253989
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263753
EAN/GTIN:
     4006160637533
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Standmixer
Weitere Informationen:
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Merkmale
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Rot
Mixerfunktionen
Schlagen, Mixen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
-, Y
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Schüsselkapazität
6.3 l
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,86*
€ 110,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.