Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF CeraDur Profi Pfanne Ø 24cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF CeraDur Profi Pfanne Ø 24cm
WMF CeraDur Profi Pfanne Ø 24cm
WMF CeraDur Profi Pfanne Ø 24cm
WMF CeraDur Profi Pfanne Ø 24cm
WMF CeraDur Profi Pfanne Ø 24cm
WMF CeraDur Profi Pfanne Ø 24cm
WMF CeraDur Profi Pfanne Ø 24cm
WMF CeraDur Profi Pfanne Ø 24cm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-31238856
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     07.4424.6021
EAN/GTIN:
     4000530639981
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)
Die Pfanne aus Cromargan ist innen antihaftversiegelt. Die Keramikversiegelung CeraDur verfügt über beste Antihafteigenschaften und ist extrem hitzebeständig bis 400 °C. In der Pfanne gelingt alles, was Sie schnell und bei starker Hitze anbraten wie Steak oder Bratwurst. Mit Fett können Sie sehr sparsam umgehen.
Der TransTherm-Allherdboden für optimale Wärmeverteilung und –speicherung ist für alle Herdarten geeignet.

Stielpfannen gibt es in den unterschiedlichsten Größen, Formen, Materialien etc. und sind so für jeden Anlass und jedes Gericht in der benötigten Ausführung erhältlich

Die Vorteile:
- Cromargan-Pfanne mit CeraDur Antihaftversiegelung.
- Keramikversiegelung - extrem hitzebeständig bis 400°C.
- Ergonomischer Griff mit Flammschutz.
- Für alle Herdarten geeignet - auch für Induktion.
- 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Keramik
Temperatur (max)
400 °C
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion
Griffanzahl
1
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,60*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.